マースジャパンリミテッド
シーザー
シーザー ジューシー厳選ビーフ 彩り野菜入り
上質なビーフをじっくり調理し、おいしく仕上げました。厳選されたビーフに彩り野菜を加えて、丁寧な調理で素材のおいしさをそのまま閉じ込めました。
仕様
【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日あたり1/2袋をドライフード等の総合栄養食と共に、2回程度に分けて与えてください。
成分
タンパク質:6.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズ
シーザー
対象
成犬
カロリー(kcal)
50/袋
原材料
肉類(チキン、鶏レバー、ビーフ等)、野菜類(にんじん、かぼちゃ)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、リン酸塩、塩化カリウム、食塩、発色剤(亜硝酸Na)
内容量
1個(70g×4袋)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21485916
CPM9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください