アイムス 12か月までの子ねこ用 チキン

アイムス 12か月までの子ねこ用 チキン - マースジャパンリミテッド

安心の機能性と美味しさの入門機能食。

仕様【給与方法の目安】~8週齢(おおよその体重0.8kg):50g、~12週齢(おおよその体重1.2kg):60g、~16週齢(おおよその体重1.8kg):65g、~24週齢(おおよその体重2.6kg):75g、~32週齢(おおよその体重3.1kg):75g、~40週齢(おおよその体重3.4kg):75g、~52週齢(おおよその体重3.5kg):50g、子ねこは生後およそ4週間以降から離乳食を始めることができます。それまでは母乳又は、猫用のミルクを与えてください。妊娠・授乳期の母猫はより多くの栄養が必要です。体重、子ねこの数を考慮し、適宜与えてください。成分タンパク質:34.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:7.5%以下シリーズアイムス対象12ヶ月までカロリー(kcal)387原材料肉類(チキンミール(カルシウム源)、チキンエキス、家禽ミール等)、植物性タンパク、とうもろこし、油脂類(鶏脂、フィッシュオイル(DHA源)、ひまわり油(オメガ6脂肪酸源))、小麦、家禽類、ビートパルプ、マリーゴールド、イヌリン、初乳、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)内容量1個(1500g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21486056IC211
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする