カルカン ハンディ缶 1歳から ビーフ&フィッシュ

カルカン ハンディ缶 1歳から ビーフ&フィッシュ - マースジャパンリミテッド

厳選された精肉ビーフにかつおを加えた上品な味わい。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。

仕様【給与方法の目安】本製品1缶とドライ製品を混ぜて与えた場合の1日の給与量の目安(カルカンドライまぐろと野菜味の場合)体重2kg:ドライ10g、体重3kg:ドライ20g、体重4kg:ドライ30g、体重5kg:ドライ40g、体重6kg:ドライ50g、体重7kg:ドライ60g成分タンパク質:11.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:83.5%以下シリーズカルカン対象成猫カロリー(kcal)105/1缶原材料魚類(かつお等)、ビーフ、植物性油脂、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cu、Fe、I、Mg、Mn、P、Zn)、タウリン、増粘多糖類、調味料、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)内容量1個(160g×3個)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21486476KHC06
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする