高たんぱくレシピで健康で丈夫な体へ!小型犬が食べやすい小粒設計。「うちの子のために」の気持ちに応える、高機能フードです。
仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、3kg:65g(200mlカップ0.8)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、5kg:95g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、10kg:155g(200mlカップ1.8)、15kg:210g(200mlカップ2.4)、20kg:260g(200mlカップ3.0)成分タンパク質:32.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:9.5%以下シリーズプロマネージ対象成犬カロリー(kcal)350原材料チキンミール、ポテト、エンドウ豆、家禽類、キャノーラミール、鶏脂(リノール酸源)、チキンエキス、ラムミール、シュガービートパルプ、タピオカスターチ、STPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、BHA、BHT、クエン酸)内容量1個(1400g)