愛犬の大好きなささみと緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。
仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2+1/4袋、3kg:5袋、5kg:7袋、10kg:11+3/4袋、15kg:16袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下シリーズペディグリー対象成犬カロリー(kcal)65原材料肉類(チキン、ささみ、ビーフ、鶏レバー等)、野菜類(にんじん、かぼちゃ)、小麦グルテン、ビートパルプ、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)内容量1個(70g×3袋)