ペディグリー 11歳から用

ペディグリー 11歳から用 マースジャパンリミテッド

高齢犬でも食べやすい。消化吸収の健康維持に配慮し、ビートパルプを配合。バランスのとれた栄養素の一つとして、抗酸化作用のあるビタミンEを配合。健康を保ち、免疫力維持をサポート。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。

仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。 成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下 シリーズペディグリー 対象11歳以上 カロリー(kcal)75 内容量1個(70g×3袋)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21486939 P121 チキン 緑黄色野菜&ささみ入り
オープン
359
395 (税込)
6日以内出荷
21486914 PWP3 ビーフ
オープン
 
 
取扱い終了
21486930 P120 ビーフ 緑黄色野菜入り
オープン
 
 
取扱い終了
21486948 PWP4 ビーフ 緑黄色野菜&チーズ入り
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする