愛犬に必要な栄養がきちんとつまったバランスの取れた総合栄養食です。愛犬の大好きな旨みたっぷりのビーフで作りました。
仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ成犬用345kcal/100gの場合)体重5kg:40g+1/2缶、体重10kg:55g+1缶、体重15kg:110g+1缶、体重25kg:100g+2缶成分タンパク質:5.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:85.0%以下シリーズペディグリー対象成犬カロリー(kcal)90原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、植物性タンパク、食物繊維、ビタミン類(B1、B6、B12、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、着色料(酸化鉄)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)内容量1個(400g)