曜日別特売

ペディグリー 成犬用 ビーフ&チキン&緑黄色野菜

ペディグリー 成犬用 ビーフ&チキン&緑黄色野菜 - マースジャパンリミテッド

愛犬に必要な栄養がきちんとつまったバランスの取れた総合栄養食です。愛犬の大好きな旨みたっぷりのビーフとチキンに、ビタミン豊富な緑黄色野菜を加えました。

仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ成犬用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:65g+1缶、体重15kg:120g+1缶、体重25kg:125g+2缶成分タンパク質:5.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:85.0%以下シリーズペディグリー対象成犬カロリー(kcal)80原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、植物性タンパク、食物繊維、ビタミン類(B1、B6、B12、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)内容量1個(400g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21487009P122
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする