シーバ デュオ 12ヶ月までの子ねこ用 クリーミーミルク味

シーバ デュオ 12ヶ月までの子ねこ用 クリーミーミルク味 - マースジャパンリミテッド

子ねこにぴったりのミルク粒。デュオの美味しさそのままに、子ねこの必要な栄養が全てバランスよく含まれた総合栄養食。カルシウム配合で、健康な歯と骨の発育をサポート。

仕様【給与方法の目安】4~8週齢(おおよその体重0.8kg):45g、~12週齢(おおよその体重1.2kg):55g、~16週齢(おおよその体重1.8kg):65g、~24週齢(おおよその体重2.6kg):70g、~32週齢(おおよその体重3.1kg):70g、~40週齢(おおよその体重3.4kg):70g、~52週齢(おおよその体重3.5kg):50g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象12ヶ月までカロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、ビートパルプ、全粉乳、魚介類(まぐろエキス等)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)内容量1個(200g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21487368SD53
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする