毛玉ケア*1と健康的な体重維持に配慮*2した設計で、運動の少ない室内飼いの愛猫の健康を、おいしくサポート! *1ビートパルプ・セルロースを配合することによって *2低カロリー&低脂肪による
仕様【給与方法の目安】体重2kg:40g、3kg:50g、4kg:65g、5kg:75g、6kg:85g、7kg:90g成分タンパク質:33.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:8.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)345原材料小麦、チキンミール(鶏ガラ含む)、植物性タンパク、とうもろこし、家禽類、鶏脂、魚介類(フィッシュミール、サーモンエキス、かつおエキス、まぐろエキス、白身魚エキス等)、チキンエキス、シュガービートパルプ*、セルロース*、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Cl、Cu、Fe、I、K、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)、着色料(青2、赤102、黄4、黄5)*食物繊維源内容量1個(640g)