シーバ ディライト 素材のうま味レシピ 下部尿路ケア
ナトリウムをはじめとするミネラルバランスを調整し、マグネシウムは0.13%以下に調整することで、おいしく食べながら、下部尿路の健康を維持!
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:50g、4kg:60g、5kg:70g、6kg:80g、7kg:85g
成分タンパク質:33.0%以上、脂質:13.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:8.0%以下
シリーズシーバ
対象成猫
カロリー(kcal)365
原材料小麦、チキンミール(鶏ガラ含む)、植物性タンパク、とうもろこし、鶏脂、家禽類、魚介類(フィッシュミール、まぐろエキス、サーモンエキス、かつおエキス、白身魚エキス等)、チキンエキス、シュガービートパルプ、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Cl、Cu、Fe、I、K、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)、着色料(青2、赤102、黄4、黄5)
内容量1個(640g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。