マースジャパンリミテッド
シーバ
シーバ とろ~り メルティ まぐろ味セレクション
猫ちゃんが手からでも舐めやすい、贅沢なおいしさの”とろ~り”おやつ。人気のまぐろ味セレクションの大容量タイプ。
仕様
【給与方法の目安】1日2本を目安におやつとしてお与えください。
成分
タンパク質:5.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下
シリーズ
シーバ
対象
成猫
カロリー(kcal)
8/1本
原材料
鶏肉、魚類(かつお、まぐろエキス等)、小海老、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
内容量
1個(12g×20個)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487508
SMT30
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください