曜日別特売

シーバ とろ~り メルティ

シーバ とろ~り メルティ - マースジャパンリミテッド

猫ちゃんが手からでも舐めやすい、贅沢なおいしさの”とろ~り”おやつ。人気の4種をたっぷり入れたセレクションの大容量タイプ。

仕様【給与方法の目安】1日2本を目安におやつとしてお与えください。成分タンパク質:5.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)8/1本
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21487526SMT501個(12g×40個)まぐろ&かつお味セレクション鶏肉、魚類(かつお、まぐろエキス等)、小海老、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
21487535SMT511個(12g×40個)とりささみ&お魚味セレクション肉類(鶏肉、ささみ等)、魚類(かつお、サーモン、白身魚、まぐろエキス等)、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
21487544SMT521個(12g×40個)海の幸グルメセレクション鶏肉、魚類(かつお、サーモン、まぐろエキス等)、小海老、チーズ、ほたてエキス、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
21487560SMT531個(12g×40個)贅沢シーフードセレクション鶏肉、魚類(かつお、白身魚、たい、まぐろエキス等)、小海老、ほたてエキス、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
21487578SMT601個(12g×60個)まぐろ&かつお味グルメセレクション鶏肉、魚類(かつお、サーモン、まぐろエキス等)、ほたてエキス、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
21487587SMT611個(12g×60個)とりささみ味&海の幸グルメセレクション肉類(鶏肉、ささみ)、魚類(かつお、白身魚、たい、まぐろエキス等)、小海老、チーズ、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
21487569SMT541個(12g×40個)とりささみ味&チーズ味セレクション肉類(鶏肉、ささみ)、魚類(かつお、白身魚、サーモン等)、チーズ、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする