マースジャパンリミテッド
シーバ
シーバ アミューズ お魚スープ 究極の2択
じっくり丁寧に煮込み、魚介のコクとうまみが溶け込んだこだわりの贅沢スープ。1箱で人気の2つの味が楽しめる究極のセレクションパック。
仕様
【給与方法の目安】1日1袋を目安に総合栄養食のシーバデュオなどと共に与えてください。新鮮な飲み水を常に用意してください。
成分
【二種共通】タンパク質:6.0%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:92.0%以下
シリーズ
シーバ
対象
成猫
カロリー(kcal)
15/1袋
原材料
【まぐろ、かつお節添え】魚類(かつお、まぐろエキス等)、野菜類(にんじん、パセリ)、かつお節、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)【ささみ添え】魚類(かつお等)、ささみ、かつお節、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)
内容量
1個(40g×6袋)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487648
SAMM1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください