マースジャパンリミテッド
シーバ
シーバ リッチ ごちそうフレーク
厳選素材を使用した、魚介のうまみたっぷりのごちそうフレーク。1箱で3つの味が楽しめるセレクションパック。
仕様
【給与方法の目安】1日1袋を目安に総合栄養食のシーバデュオなどと共に与えてください。新鮮な飲み水を常に用意してください。
成分
(三種共通)タンパク質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下
シリーズ
シーバ
対象
成猫
カロリー(kcal)
20/1袋
内容量
1個(35g×6袋)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487657
SRM1
贅沢お魚グルメアソート
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
21487666
SRM2
鶏ささみ味と海のアソート
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
21487675
SRM3
贅沢シーフードアソート
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください