アサヒビニールハイバレー VK ホワイト

アサヒビニールハイバレー VK ホワイト - アサヒシューズアサヒビニールハイバレー VK ホワイト - アサヒシューズアサヒビニールハイバレー VK ホワイト - アサヒシューズアサヒビニールハイバレー VK ホワイト - アサヒシューズアサヒビニールハイバレー VK ホワイト - アサヒシューズアサヒビニールハイバレー VK ホワイト - アサヒシューズ

アサヒシューズの日本製ビニールバレーが復活。
汚れが付きにくいのが嬉しいポイントです。また、丸洗いができて乾きやすく、お手入れがカンタンです♪
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中底:ビニール、ソール:PVCホワイト材質(アッパー)PVC靴タイプ上履き内容量1足
全20種類を絞り込む
サイズ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21487910KD37961-1414
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487919KD37961-1515
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487928KD37961-1616
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487937KD37961-1717
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487946KD37961-1818
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487955KD37961-1919
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487964KD37961-2020
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487980KD37961-2121
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487989KD37961-21.521.5
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21487998KD37961-2222
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488007KD37961-22.522.5
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488016KD37961-2323
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488025KD37961-23.523.5
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488034KD37961-2424
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488050KD37961-24.524.5
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488059KD37961-2525
1,200
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488068KD37961-25.525.5
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488077KD37961-2626
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488086KD37961-26.526.5
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488095KD37961-2727
1,200
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする