曜日別特売

アサヒハイスクールフロアー 20VK ホワイト

アサヒハイスクールフロアー 20VK ホワイト - アサヒシューズ

アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中底:ビニール、ソール:PVCホワイト材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488104KD38021-1414
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488120KD38021-1515
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488129KD38021-1616
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488138KD38021-1717
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488147KD38021-1818
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488156KD38021-1919
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21488165KD38021-2020
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488174KD38021-2121
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488190KD38021-21.521.5
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488199KD38021-2222
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21488208KD38021-22.522.5
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
21488217KD38021-2323
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488226KD38021-23.523.5
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488235KD38021-2424
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
21488244KD38021-24.524.5
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
21488260KD38021-2525
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488269KD38021-25.525.5
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488278KD38021-2626
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21488287KD38021-26.526.5
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488296KD38021-2727
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21488305KD38021-27.527.5
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488314KD38021-2828
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21488330KD38021-2929
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする