アサヒハイスクールフロアー VK グリーン

アサヒハイスクールフロアー VK グリーン - アサヒシューズ

アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中敷き:ビニール、ソール:PVCグリーン材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
全23種類を絞り込む
サイズ(cm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490177KD38004-1414
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490186KD38004-1515
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490195KD38004-1616
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490204KD38004-1717
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490220KD38004-1818
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490229KD38004-1919
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490238KD38004-2020
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490247KD38004-2121
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490256KD38004-21.521.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490265KD38004-2222
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490274KD38004-22.522.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490290KD38004-2323
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490299KD38004-23.523.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490308KD38004-2424
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490317KD38004-24.524.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490326KD38004-2525
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490335KD38004-25.525.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490344KD38004-2626
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490360KD38004-26.526.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490369KD38004-2727
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490378KD38004-27.527.5
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490387KD38004-2828
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490396KD38004-2929
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする