アサヒハイスクールフロアー VK 紺

アサヒハイスクールフロアー VK 紺 - アサヒシューズ
(1件のレビュー)

アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

材質中敷き:ビニール、ソール:PVC材質(アッパー)綿甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き内容量1足
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21490640KD38006-1414
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490649KD38006-1515
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490658KD38006-1616
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490667KD38006-1717
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490676KD38006-1818
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490685KD38006-1919
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490694KD38006-2020
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490710KD38006-2121
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490719KD38006-21.521.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490728KD38006-2222
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490737KD38006-22.522.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490746KD38006-2323
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490755KD38006-23.523.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490764KD38006-2424
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490780KD38006-24.524.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490789KD38006-2525
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
21490798KD38006-25.525.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490807KD38006-2626
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490816KD38006-26.526.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490825KD38006-2727
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21490834KD38006-27.527.5
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490850KD38006-2828
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
21490859KD38006-2929
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21490850
2026-02-12
用途: 介護施設
建設業・工事業

小学校時代を思い出す懐かしの形!これに決めてましたが他メーカーはサイズが小さめで大きいサイズなかった!さすが大手メーカーのアサヒ28cmありました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする