ユニワールド
G-BOOST カモフラグリップ TYPE1
シームレスで縫い目が当たらない。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン
色
ネイビー
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491096
GB-2001
M
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
21491105
GB-2001
L
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
21491114
GB-2001
LL
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください