ユニワールド
G-BOOST カモフラグリップ TYPE2
手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。通気性に優れムレに強い。
迷彩パターンのすべり止め
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・その他
色
グレー
入数(双)
1
機能
通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491130
GB-2002
M
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
21491139
GB-2002
L
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
21491148
GB-2002
LL
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください