ユニワールド
G-BOOST カモフラグリップ TYPE3
手の甲が荒いメッシュで通気性抜群。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル100%、指股:ポリエステル・ポリウレタン
色
モスグリーン
入数(双)
1
機能
通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491157
GB-2003
M
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
21491166
GB-2003
L
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
21491175
GB-2003
LL
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください