ユニワールド
G-BOOST ショックガード
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途
荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質
手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色
スチールグレー
入数(双)
1
機能
防振、タッチパネル対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491184
GB-3001
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
21491200
GB-3001
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21491209
GB-3001
LL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください