京セラインダストリアルツールズ
18V充電式ワークライト本体のみ
AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える
縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる
明るさは「強」「弱」の2段階
眩しさを抑える防眩フィルム付属
市販の投光器スタンドに取付け可能
付属品
ACアダプター、防眩フィルム
質量(kg)
1.4(ACアダプター、電池パックは除く)
電源
ACアダプター/18Vリチウムイオン電池
本体寸法(mm)
173×240×295
連続使用時間
電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A
照度(Lx)
(強)650/1m、(弱)250/1m
電池
18Vリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
18
LED
18W(0.5W×36灯)
光束(Lm)
(強)1500、(弱)500
上下角度調節
縦方向360°
内容量
1台
取扱説明書:
(0.83MB)
注意
※本商品に電池パック、充電器は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491288
DWL180
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください