トーグ安全工業
55スロープ
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
450
質量(kg)
14
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
固定ピン15(ザクリ36)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491665
NSR-55
¥
12,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
沖縄地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
1
お送りできません