トーグ安全工業
蓄光プリズムピクトサイン
材質
蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)
質量(kg)
0.3
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×500
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491690
CPPS-P01
駐車場
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491699
CPPS-P03
駐車場入口
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491708
CPPS-P07
出口
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491717
CPPS-P10
身体障害者用駐車場
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491726
CPPS-P11
駐車禁止
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491735
CPPS-P12
駐輪禁止
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491744
CPPS-B01
広域避難場所
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491760
CPPS-B03
非常口
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491769
CPPS-B07
津波避難ビル
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491778
CPPS-B08
高潮注意
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491787
CPPS-B09
崖崩れ注意
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491796
CPPS-B10
土砂流注意
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491805
CPPS-G02
歩行者通路
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491814
CPPS-G03
危険/頭上注意
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491830
CPPS-G04
危険/足もと注意
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491839
CPPS-G06
危険/感電注意
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491848
CPPS-K01
立入禁止
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491857
CPPS-K02
関係者以外立入禁止
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21491866
CPPS-K03
通行禁止
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21491875
CPPS-K05
火気厳禁
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください