ホワイトウルフ 警棒用ホルスター

ホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフホワイトウルフ 警棒用ホルスター - ホワイトウルフ
(1件のレビュー)

小型警棒(バトン)用のホルスターで、オリジナルブランド「ホワイトウルフ」等にご使用頂けます。
「ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック」を収納するのに丁度いいサイズとなります。
蓋の部分はマジックテープにより固定するタイプで警棒の落下防止や警棒の出し入れの際に手間が少なく済みます。
背面にはベルト通しが付いています

材質ナイロンブラック質量(g)約15(重量には個体差がありますので目安としてください)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約16.5×4×2ベルト通し幅(mm)62適応ホワイトウルフ 4140カスタムスチール 小型警棒 ガラス割り付き ブラック装着方式内容量1個
注意
※「ホワイトウルフ 小型警棒用ナイロンホルスター」よりもサイズが少し大きくなります。
※「4140カスタムスチール 小型警棒 ブラック ホワイトウルフロゴ キーチェーン付き」には少し大きいサイズになります。
※この商品ページは「ホルスターのみ」となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491918WW-HSL4140
1,836
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: ホワイトウルフ小型警棒64927066の収納用

ガラス割り機能付き警棒を収納した際に、どうしてもガラス割りの突起が抑えのテープ部に擦れてしまい、擦れている個所は1週間でほつれが出始めています。
ガラス割りが付いていない警棒でしたら収納に問題は無いのでしょうが、ガラス割り付きを収納する際は補強材を裏打ちするなどの事前対策をするか、数か月で買い替えと割り切る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする