JET INOUE(ジェットイノウエ)
補修用純正タイプサイドミラー
破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
材質
樹脂
色
ブラック
適合メーカー
ふそう
内容量
1個
注意
※純正品とは仕様が異なります。
※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
適合
タイプ
取付場所
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21492058
501731
-
(ミラーカバー)570954
スパグレ RH
運転席側
¥
21,000
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69020650
501731【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
(ミラーカバー)570954
スパグレ RH
運転席側
¥
21,000
¥
20,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
21492067
501732
-
(ミラーカバー)570955
スパグレ LH
助手席側
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください