サンエス
空調風神服 白衣ベスト (服のみ)
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容
服のみ
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル75・綿25
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード
材質(ファスナー)
フロント:コイル
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21500205
FX72359
S
110
42
62
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500214
FX72359
M
114
44
64
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500230
FX72359
L
118
46
66
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500239
FX72359
LL
122
48
68
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500248
FX72359
3L
130
50
70
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500257
FX72359
4L
138
52
70
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500266
FX72359
5L
146
54
70
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください