サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ)
反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21500336
KF92322
ブルー
M
112
44
67
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500345
KF92322
ブルー
L
116
46
69
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21500397
KF92322
シルバー
M
112
44
67
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21500406
KF92322
シルバー
L
116
46
69
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21500415
KF92322
シルバー
LL
120
48
71
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21500424
KF92322
シルバー
3L
128
50
73
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21500440
KF92322
シルバー
4L
136
52
73
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21500449
KF92322
シルバー
5L
144
54
73
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500275
KF92322
ネイビー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21500284
KF92322
ネイビー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21500300
KF92322
ネイビー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21500309
KF92322
ネイビー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21500318
KF92322
ネイビー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21500327
KF92322
ネイビー
5L
144
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21500354
KF92322
ブルー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21500370
KF92322
ブルー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21500379
KF92322
ブルー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21500388
KF92322
ブルー
5L
144
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください