曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) - サンエス

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100素材タフタ材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)内容量1着
注意
※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21500817KF92382GブルーM1124467
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500826KF92382GブルーL1164669
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500835KF92382GブルーLL1204871
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500844KF92382Gブルー3L1285073
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
21500860KF92382Gブルー4L1365273
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500878KF92382GグリーンM1124467
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500887KF92382GグリーンL1164669
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500896KF92382GグリーンLL1204871
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500905KF92382Gグリーン3L1285073
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500914KF92382Gグリーン4L1365273
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500930KF92382Gグリーン5L1445473
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500939KF92382GオレンジM1124467
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500948KF92382GオレンジL1164669
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500957KF92382GオレンジLL1204871
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500966KF92382Gオレンジ3L1285073
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500975KF92382Gオレンジ4L1365273
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21500984KF92382Gオレンジ5L1445473
2,900
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
21500869KF92382Gブルー5L1445473
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする