サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ)
衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21501176
KF92352
グラフィックレッド
M
112
44
67
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501185
KF92352
グラフィックレッド
L
116
46
69
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501194
KF92352
グラフィックレッド
LL
120
48
71
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501210
KF92352
グラフィックレッド
3L
128
50
73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501219
KF92352
グラフィックレッド
4L
136
52
73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501246
KF92352
グラフィックブルー
L
116
46
69
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501255
KF92352
グラフィックブルー
LL
120
48
71
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501264
KF92352
グラフィックブルー
3L
128
50
73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501280
KF92352
グラフィックブルー
4L
136
52
73
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501228
KF92352
グラフィックレッド
5L
144
54
73
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
21501237
KF92352
グラフィックブルー
M
112
44
67
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
21501289
KF92352
グラフィックブルー
5L
144
54
73
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください