曜日別特売

空調風神服 バッテリーポーチ

空調風神服 バッテリーポーチ - サンエス空調風神服 バッテリーポーチ - サンエス
(1件のレビュー)

空調風神服の全機種対応バッテリーポーチ。クッション材使用で衝撃緩和。Wスライダーでポーチの開け閉めが容易です。インナーバンド付きでポーチ開閉時に中の物が落ちにくい。カラビナとケーブルホール付き。

セット内容バッテリーポーチ材質(衝撃材)EVA樹脂(発泡ゴム)ブラック質量(g)約141幅(cm)約6混率(%)ポリエステル100縦(cm)約15横(cm)約11.5内容量1個
注意
※本製品にバッテリーは含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21501490RD9275
オープン
1,950
2,145(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21501490
2025-08-07
用途: 通常作業
その他業種

RD9590バッテリーがシンデレラフィットするが、ケーブル挿す隙間がない、挿すと上部ファスナーが締められない。
サブバッテリーを安心して入れとく用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする