曜日別特売

空調風神服 ハイパワーファンセット(2023)

空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) - サンエス空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) - サンエス空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) - サンエス空調風神服 ハイパワーファンセット(2023) - サンエス

業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。

セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)約100(ファン1個)最大風量(m3/min)約4.1最大風量(L/sec)約68.3直径(mm)ファン:102内容量1セット
注意
※2019年以前の7V仕様バッテリー及び24V仕様バッテリーとは組み合わせて使用できません。
※必ず12V仕様バッテリーとあわせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21501560RD9210HN
5,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする