サンエス
空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2023)
ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容
フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)
ファン:38
質量(g)
約95(ファン1個)
最大風量(m
3
/min)
約4.1
最大風量(L/sec)
約68.3
直径(mm)
ファン:102
内容量
1セット
注意
※2019年以前の7V仕様バッテリー及び24V仕様バッテリーとは組み合わせて使用できません。
※必ず12V仕様バッテリーとあわせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21501569
RD9220HN
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください