空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

空調風神服 迷彩ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) - サンエス

夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン

セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)素材ポリエステル100%内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21525010KF96990-KS0176シルバーM1124464
19,780
取扱い終了
返品不可
21525019KF96990-KS0176シルバーL1164666
19,780
取扱い終了
返品不可
21525028KF96990-KS0176シルバーLL1204868
19,780
取扱い終了
返品不可
21525037KF96990-KS0176シルバーXL1285070
19,780
取扱い終了
返品不可
21525046KF96990-KS0176シルバー4L1365270
19,780
取扱い終了
返品不可
21525055KF96990-KS0176シルバー5L1445470
19,780
取扱い終了
返品不可
21525064KF96990-KS01769チャコールM1124464
19,780
取扱い終了
返品不可
21525080KF96990-KS01769チャコールL1164666
19,780
取扱い終了
返品不可
21525089KF96990-KS01769チャコールLL1204868
19,780
取扱い終了
返品不可
21525098KF96990-KS01769チャコールXL1285070
19,780
取扱い終了
返品不可
21525107KF96990-KS01769チャコール4L1365270
19,780
取扱い終了
返品不可
21525116KF96990-KS01769チャコール5L1445470
19,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする