サンエス
空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)
多彩な着こなしが楽しめるスタイリッシュベスト。ファスナーの金具がアゴや喉に直接触れる事がないチンガード仕様。スマホ等の収納に便利な両胸ファスナーポケット付。
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21526218
KF92372-KS017
ネイビー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21526227
KF92372-KS017
ネイビー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21526236
KF92372-KS017
ネイビー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21526245
KF92372-KS017
ネイビー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526254
KF92372-KS017
ネイビー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526270
KF92372-KS017
ネイビー
5L
144
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526279
KF92372-KS017
ブルー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21526288
KF92372-KS017
ブルー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21526297
KF92372-KS017
ブルー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21526306
KF92372-KS017
ブルー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526315
KF92372-KS017
ブルー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526324
KF92372-KS017
ブルー
5L
144
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526340
KF92372-KS017
シルバー
M
112
44
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21526349
KF92372-KS017
シルバー
L
116
46
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21526358
KF92372-KS017
シルバー
LL
120
48
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21526367
KF92372-KS017
シルバー
3L
128
50
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526376
KF92372-KS017
シルバー
4L
136
52
73
オープン
取扱い終了
返品不可
21526385
KF92372-KS017
シルバー
5L
144
54
73
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください