曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-2) - サンエス

風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特徴のスタイリッシュなフルハーネス対応ベスト。クイックリーファスナー搭載で軽い負担でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。腰ベルトの邪魔にならないようにファン位置を腰よりも少し高めに設定。ファン脱落防止ネット付き。左内側バッテリーポケット。ケーブルホール付き。両胸ファスナーポケット。滑り止め(シリコン)付き裾ゴム。

セット内容RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)素材タフタ(ポリエステル100%)内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21543919KF92212G-KS019ネイビーM1124464
オープン
取扱い終了
返品不可
21543928KF92212G-KS019ネイビーL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
21543937KF92212G-KS019ネイビーLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
21543946KF92212G-KS019ネイビー3L1285070
オープン
取扱い終了
返品不可
21543955KF92212G-KS019ネイビー4L1365270
オープン
取扱い終了
返品不可
21543964KF92212G-KS019ネイビー5L1445470
オープン
取扱い終了
返品不可
21543980KF92212G-KS019ガンメタM1124464
オープン
取扱い終了
返品不可
21543989KF92212G-KS019ガンメタL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
21543998KF92212G-KS019ガンメタLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
21544007KF92212G-KS019ガンメタ3L1285070
オープン
取扱い終了
返品不可
21544016KF92212G-KS019ガンメタ4L1365270
オープン
取扱い終了
返品不可
21544025KF92212G-KS019ガンメタ5L1445470
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする