サンエス
空調風神服 フード付半袖ブルゾン (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023)
スポーティにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。
セット内容
RD9320PH フラットハイパワーファンセット24V(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
色
ライムカモフラ
素材
タフタ ポリエステル100%
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21579348
KU92050-KS027
M
114
47
24
67
オープン
取扱い終了
返品不可
21579357
KU92050-KS027
L
118
49
25
69
オープン
取扱い終了
返品不可
21579366
KU92050-KS027
LL
122
51
26
71
オープン
取扱い終了
返品不可
21579375
KU92050-KS027
3L
130
53
27
73
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください