サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023)
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9320PH フラットハイパワーファンセット24V(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023)
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21583706
KF96990-KS027
6シルバー
M
112
44
64
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583715
KF96990-KS027
6シルバー
L
116
46
66
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583724
KF96990-KS027
6シルバー
LL
120
48
68
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583740
KF96990-KS027
6シルバー
XL
128
50
70
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583749
KF96990-KS027
6シルバー
4L
136
52
70
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583758
KF96990-KS027
6シルバー
5L
144
54
70
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583767
KF96990-KS027
69チャコール
M
112
44
64
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583776
KF96990-KS027
69チャコール
L
116
46
66
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583785
KF96990-KS027
69チャコール
LL
120
48
68
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583794
KF96990-KS027
69チャコール
XL
128
50
70
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583810
KF96990-KS027
69チャコール
4L
136
52
70
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
21583819
KF96990-KS027
69チャコール
5L
144
54
70
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください