錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ



22.5なので長靴を3年迷い去年購入 暖冬で積雪少なく今シーズン初の使用 中敷き1枚追加使用 暖かくなりより良い 膝下積雪の登山に使用 ゲイターも付けなくて雪も入ることなく靴底に雪団子も付かないし下山後靴に履き替えすぐに車を発進でき嬉しい 泥も水洗い簡単
少々内部保温が薄いので雪道や雪上作業では靴下を厚めにして使用。
まだ使用していないのですが見た目価格の割にはいいのではないかと思います。
塩水にどれくらい耐えれるか何年使えるか問題です。