曜日別特売

花柄婦人長靴

花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]花柄婦人長靴 - オカモト[安全靴・作業靴]

小花柄が可愛らしい婦人用長靴です。
速乾吸汗裏布:乾きが早い
アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい
ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり

用途軽作業、農作業、ガーデニング、雨の日機能速乾吸汗/クッション性靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492557LC-115ブラック23
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21492566LC-115ブラック24
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21492575LC-115ブラック25
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21492584LC-115ピンク23
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21492600LC-115ピンク24
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
21492609LC-115ピンク25
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする