アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンパンツS青
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
色
青
サイズ
S
股下(cm)
66.5
表面抵抗値(Ω)
10^6~^9/□
アズワン品番
2-5190-11
適応ウエスト(cm)
68~74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21492907
-
¥
3,470
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000