アズワン
カゴ台車
収納物を分けることができます。
種別
中間棚
材質
スチール製(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21492934
-
864×530
約5.5
4-2075-31
¥
9,600
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21492950
-
1114×720
約9.5
4-2075-32
¥
10,300
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。