曜日別特売

アズピュア塩素フリーPEシート

アズピュア塩素フリーPEシート - アズピュア(アズワン)

静電気防止剤を練りこんでいます。

材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)1200厚さ(mm)0.3クリア寸法(幅Wmm×長さLm)600×30表面抵抗値(Ω)10^9~10^11アズワン品番4-3461-01内容量1本
注意
※幅は折りたたみ時600mmですが、開くと1200mmになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492986-
76,400
76,300
83,930(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする