アズツール(アズワン)
アズツールアラミド胸付前掛け
材質
アラミド繊維
色
イエロー
サイズ
フリー
アズワン品番
4-5467-01
耐切創性
3B相当(規格EN388:2016)
幅×丈(mm)
700×1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21493257
-
¥
8,820
¥
8,810
¥
9,691
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000