アズピュアESD耐薬ガウン

アズピュアESD耐薬ガウン - アズピュア(アズワン)アズピュアESD耐薬ガウン - アズピュア(アズワン)アズピュアESD耐薬ガウン - アズピュア(アズワン)

防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。
クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
薬品が零れ落ちないように裾の部分が折り返されております。

材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21493284C103-33L4-5469-01
29,300
29,200
32,120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493300C103-342L4-5469-02
29,300
29,200
32,120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493309C103-353L4-5469-03
29,300
29,200
32,120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする