クリーンルームワイパー 高耐久性タイプ

クリーンルームワイパー 高耐久性タイプ - バークシャークリーンルームワイパー 高耐久性タイプ - バークシャークリーンルームワイパー 高耐久性タイプ - バークシャークリーンルームワイパー 高耐久性タイプ - バークシャー

クリーンルーム用ワイパーです。
不織布製のドライタイプです。
パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
軽量で高い吸水性を有します。
表面が滑らかで高耐久性タイプです。
2次バインダーを使用していません。

材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g/m2)
アズワン品番
吸水量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21493440DR570.0909.201箱(20袋×300枚)230×23057.34-5475-01275mL/m2
161,500
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493449DR670.0707.451箱(45袋×300枚)180×18067.64-5475-02291mL/m2
267,800
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493458DR670.0909.201箱(20袋×300枚)230×23067.64-5475-03291mL/m2
151,100
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21493467DR670.1818.101箱(10袋×150枚)180×18067.64-5475-04291mL/m2
155,900
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする