迷彩柄 防炎ターポリンシート

迷彩柄 防炎ターポリンシート - 上村産業(上村シート)迷彩柄 防炎ターポリンシート - 上村産業(上村シート)迷彩柄 防炎ターポリンシート - 上村産業(上村シート)

印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。

形状ロールタイプ厚さ(mm)0.43迷彩柄伸び(%)縦23×横25質量(g/m2)530耐水性(mm)1000以上特性耐候性、耐摩耗性、防炎性引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)引裂強度縦9×横8内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214943341600mm幅-長さ1m16001
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214943501600mm幅-長さ2m16002
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214943591600mm幅-長さ3m16003
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214943681600mm幅-長さ4m16004
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214943771600mm幅-長さ5m16005
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214943861600mm幅-長さ6m16006
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214943951600mm幅-長さ7m16007
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214944041600mm幅-長さ8m16008
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214944201600mm幅-長さ9m16009
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214944291600mm幅-長さ10m160010
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214944381600mm幅-長さ15m160015
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494228930mm幅-長さ1m9301
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494237930mm幅-長さ2m9302
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494246930mm幅-長さ3m9303
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494255930mm幅-長さ4m9304
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494264930mm幅-長さ5m9305
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494280930mm幅-長さ6m9306
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494289930mm幅-長さ7m9307
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494298930mm幅-長さ8m9308
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494307930mm幅-長さ9m9309
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494316930mm幅-長さ10m93010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21494325930mm幅-長さ15m93015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする