小泉製麻
フレキシブルコンテナ
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途
化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
内容量
1枚
関連資料:
KTOYチラシ(0.89MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21498954
37443990
投入口;Φ500XH500、本体;角900XH1400、排出口;Φ500XH500
1300
最大:1080kg
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21498970
37443963
投入口;Φ1100XH750、本体;Φ1100XH1400、排出口;Φ500XH500
1330
最大:1080kg
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21498979
37443924
投入口;Φ1150XH750、本体;Φ1150XH1300、排出口;Φ500XH500
1350
最大:1100kg
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
フレキシブルコンテナに充填してみます!
参考になった